SORMAT - Naulakiinnike - SC 5-7 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
5...7 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 5...7 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031115073
Sähkönumero
1310827
Toimittajan tuotenumero
9640011507
Tukkuerä
100
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
5...7 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
20 mm
Naulan halkaisija:
1.2 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
kyllä
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Laadukkaat naulakiinnikkeet sähkökaapelien kiinnitykseen. Kaapelille Ø5-7 mm, naulan pituus 20 mm.