FRICO - Laippalämmitin Frico - 125-32B, 575W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 575 W
Rivan halkaisija - 125 mm
Automaattinen lämmönsäädin - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Leveys - 730 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410207583
Sähkönumero
8101042
Toimittajan tuotenumero
125-32B
Tukkuerä
10
Teho:
575 W
Rivan halkaisija:
125 mm
Automaattinen lämmönsäädin:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Leveys:
730 mm
Korkeus:
180 mm
Frico Laippalämmitin
Vahva ja kestävä ripaputkilämmitin on klassikko
Fricon laippalämmittimet ovat erittäin tukevia ja kestäviä. Laipparakenteen ansiosta lämmönluovutuspinta on suuri verrattuna lämmittimen kokoon. Laippojen suojaritilä suojaa sekä lämmitintä että käyttäjiä. Tyypillisiä käyttökohteita laippalämmittimille ovat esim. pukuhuoneet, huoltotilat, pesulat ja meijerit.
- ohjaus erillisellä termostaatilla
- varustettu ylikuumenemissuojalla, joka valvoo lämmitintä koko laitepituudelta.
- kiinteä asennus vaakatasoon seinälle
- liitäntäjännite: 230V~
- korkeus: 18 cm
- syvyys: 19 cm
- väri: tumman vihreä, RAL 6005
- SEMKOn hyväksymä ja CE merkitty
- kotelointiluokka on IP44
Vahva ja kestävä ripaputkilämmitin on klassikko
Fricon laippalämmittimet ovat erittäin tukevia ja kestäviä. Laipparakenteen ansiosta lämmönluovutuspinta on suuri verrattuna lämmittimen kokoon. Laippojen suojaritilä suojaa sekä lämmitintä että käyttäjiä. Tyypillisiä käyttökohteita laippalämmittimille ovat esim. pukuhuoneet, huoltotilat, pesulat ja meijerit.
- ohjaus erillisellä termostaatilla
- varustettu ylikuumenemissuojalla, joka valvoo lämmitintä koko laitepituudelta.
- kiinteä asennus vaakatasoon seinälle
- liitäntäjännite: 230V~
- korkeus: 18 cm
- syvyys: 19 cm
- väri: tumman vihreä, RAL 6005
- SEMKOn hyväksymä ja CE merkitty
- kotelointiluokka on IP44