FRICO - Laippalämmitin Frico - 125-42B, 775W 230V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 775 W

  • Rivan halkaisija - 125 mm

  • Automaattinen lämmönsäädin - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Leveys - 770 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410207590

Sähkönumero

8101043

Toimittajan tuotenumero

125-42B

Tukkuerä

10

Teho:

775 W

Rivan halkaisija:

125 mm

Automaattinen lämmönsäädin:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Leveys:

770 mm

Korkeus:

180 mm

Frico Laippalämmitin

Vahva ja kestävä ripaputkilämmitin on klassikko
Fricon laippalämmittimet ovat erittäin tukevia ja kestäviä. Laipparakenteen ansiosta lämmönluovutuspinta on suuri verrattuna lämmittimen kokoon. Laippojen suojaritilä suojaa sekä lämmitintä että käyttäjiä. Tyypillisiä käyttökohteita laippalämmittimille ovat esim. pukuhuoneet, huoltotilat, pesulat ja meijerit.

- ohjaus erillisellä termostaatilla
- varustettu ylikuumenemissuojalla, joka valvoo lämmitintä koko laitepituudelta.
- kiinteä asennus vaakatasoon seinälle
- liitäntäjännite: 230V~
- korkeus: 18 cm
- syvyys: 19 cm
- väri: tumman vihreä, RAL 6005
- SEMKOn hyväksymä ja CE merkitty
- kotelointiluokka on IP44