APS - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P Dca K500

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Pakkauksen sisältö:

500 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kertauksen tyyppi - nippu

  • Kategoria - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002078015

Sähkönumero

0207801

Toimittajan tuotenumero

W5UX042M0B50

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...60 °C

Pakkauksen sisältö:

500 m

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.55 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.2 mm

Paino:

36.8 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

75 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

0...50 °C

Nopeuskerroin (NVP):

72 %

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Kaapelityyppi:

U/UTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Dca s2d2a1 Kertakäyttökela

Suojaamaton, halogeenivapaa Cat6 U/UTP parikaapeli 500m kertakäyttökelalla. CPR Luokka Dca. Kaapelin ulkohalkaisija on 6,2mm. Parikaapeli Cat6
  • Suojaamaton
  • Rakenne: U/UTP: Suojaamaton parikierre keskusristikossa
  • Vaippa: Harmaa, LSZH
  • 4P
  • Palosuojaus: Yksinään itsesammuva IEC60332-1
  • Johtimet: AWG 23
  • Nopeuskerroin: 0,72
  • Ø (mm) 6,2