APS - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P Dca K100

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotCca

Pakkauksen sisältö:

100 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002331202

Sähkönumero

0233120

Toimittajan tuotenumero

W5UX042M0S10

Tukkuerä

100

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...60 °C

Pakkauksen sisältö:

100 m

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.55 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Maanalainen asennustapa:

muu

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Suojavaippa:

ei ole

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.2 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

60 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

60 mm

Paino:

36.8 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

75 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

0...50 °C

Nopeuskerroin (NVP):

69 %

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu datakaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

U/UTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Cat6 U/UTP 4x2xAWG23/1 LSZH Dca 100m

Suojaamaton, halogeenivapaa Cat6 U/UTP parikaapeli 100m vetolaatikossa. Kaapelin ulkohalkaisija on 6,2mm. Parikaapeli Cat6
  • Suojaamaton
  • Rakenne: U/UTP: Suojaamaton parikierre keskusristikossa
  • Vaippa: Harmaa, LSZH
  • 4P
  • CPR Luokka Dca-s2-d2-a2
  • Palosuojaus: Yksinään itsesammuva IEC60332-1
  • Johtimet: AWG 23
  • Nopeuskerroin: 69% 
  • Ø (mm) 6,2

APS -tuote

Tutustu APS-sarjaan