PRYSMIAN - Kuparijohdin - HK 70/19 K9/1000

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poikkipinta-ala:

70 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinta-ala - 70 mm²

  • Materiaali - kupari

  • Ulkohalkaisija - 11 mm

  • Säikeiden lukumäärä - 19

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410001053709

Sähkönumero

0105370

Toimittajan tuotenumero

FIN0105370E8

Tukkuerä

1000

Poikkipinta-ala:

70 mm²

Materiaali:

kupari

Ulkohalkaisija:

11 mm

Säikeiden lukumäärä:

19

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Päällystemateriaali:

ei ole

Väri:

muu

Paino:

61 kg/100 m

HK 70 K9/1000 : Kupariköysi maadoitusjohdin

Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.