PRYSMIAN - Kuparijohdin - HK 95/19 K11/1000

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poikkipinta-ala:

95 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinta-ala - 95 mm²

  • Materiaali - kupari

  • Ulkohalkaisija - 13 mm

  • Säikeiden lukumäärä - 19

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410001053952

Sähkönumero

0105395

Toimittajan tuotenumero

FIN0105395E8

Tukkuerä

1000

Poikkipinta-ala:

95 mm²

Materiaali:

kupari

Ulkohalkaisija:

13 mm

Säikeiden lukumäärä:

19

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Päällystemateriaali:

ei ole

Väri:

muu

Paino:

85 kg/100 m

HK 95 K11/1000 : Kupariköysi maadoitusjohdin

Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.