MEKA - Keskikannake - MEK RPF-70M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 114 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 69 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020354
Sähkönumero
1449338
Toimittajan tuotenumero
MEK RPF-70-10 M
Tukkuerä
10
Pituus:
50 mm
Korkeus:
114 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
69 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Säädettävällä keskikannakkeella MEK RPF tehdään nopea ja portaaton asennus kierretangolla valaisinkiskoille MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan