FRICO - Lämpöpuhallin Frico - ELEKTRA ELF933, 9KW 400V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

0...9 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 0...9 kW

  • Ilmanvirtaus - 1000 m³/h

  • Liitäntäjännite - 400 V

  • Tehotasojen määrä - 2

  • Ilmanvaihtotila - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410001648

Sähkönumero

8103619

Toimittajan tuotenumero

ELF933

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

0...9 kW

Ilmanvirtaus:

1000 m³/h

Liitäntäjännite:

400 V

Tehotasojen määrä:

2

Ilmanvaihtotila:

kyllä

Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:

kyllä

Pyörät:

ei

Energiankulutus:

9 kW

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Puhaltimen säätimellä:

kyllä

Leveys:

375 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kuivausasento:

ei

Väri:

muu

Syvyys:

430 mm

Korkeus:

445 mm

Aikakytkin:

ei

Soveltuu ilmansiirtoletkulle:

ei

Frico Elektra ELF lämpöpuhallin palovaarallisiin tiloihin.

ELEKTRA-F Palovaarallisiin tiloihin
Elektra-F lämpöpuhallinsarja on tarkoitettu palovaarallisiin tiloihin. Se soveltuu esim. tekstiili- ja puunjalostusteollisuuteen sekä maatalouden käyttökohteisiin. Suojausluokka on IP 65.

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan