FRICO - Lämpöpuhallin Frico - ELEKTRA ELF331, 3KW 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...3 kW
Ilmanvirtaus - 400 m³/h
Liitäntäjännite - 230 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Tehotasojen määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410001624
Sähkönumero
8103613
Toimittajan tuotenumero
ELF331
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
0...3 kW
Ilmanvirtaus:
400 m³/h
Liitäntäjännite:
230 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Tehotasojen määrä:
2
Ilmanvaihtotila:
kyllä
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
kyllä
Pyörät:
ei
Energiankulutus:
3 kW
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Puhaltimen säätimellä:
kyllä
Leveys:
300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kuivausasento:
ei
Väri:
muu
Syvyys:
340 mm
Korkeus:
375 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
ELEKTRA-F Palovaarallisiin tiloihin
Elektra-F lämpöpuhallinsarja on tarkoitettu palovaarallisiin tiloihin. Se soveltuu esim. tekstiili- ja puunjalostusteollisuuteen sekä maatalouden käyttökohteisiin. Suojausluokka on IP 65.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan