ENSTO - Lämpökaapelimatto ilman term. - ThinMat100 0,5x6m 3m2 300W

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 100 W/m²

  • Kytkentäteho - 270...315 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 3 m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677635397

Sähkönumero

8168243

Toimittajan tuotenumero

EFHTM100.3

Tukkuerä

40

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

100 W/m²

Kytkentäteho:

270...315 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

3 m²

Resistanssi:

176.3 Ohm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

kyllä

Kytkentäjännite:

207...253 V

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

6000 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

4 mm

PTC-resistorin pituus:

4000 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Lattialämmitysmatto 0,5x6m, 3m², 300W/230V, 100W/m², paksuus 4 mm. Liitäntäkaapeli 4m. Alin asennuslämpötila -5°C. Maadoitettu kaksijohdin kaapeli.

ThinMat on ohut lattialämmitysmatto kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Lämmityskaapeli on kiinnitetty liimapintaiseen lasikuituverkkoon. Asennettaessa matto tarttuu hyvin alustaansa, kaapeleiden asennusväliksi tulee automaattisesti oikea ja lattian pintalämpötila on tasainen. ThinMat pitää asentaa palamattomalle pinnalle tasoitteeseen. Pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Pakkauksessa on lämmitysmatto, alumiiniteippiä ja termostaatin anturin asennusputki Ø13mm.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan