ENSTO - Lämpökaapelimatto ilman term. - ThinMat100 0,5x16m 8m2 800W

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 100 W/m²

  • Kytkentäteho - 720...840 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 8 m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677635441

Sähkönumero

8168248

Toimittajan tuotenumero

EFHTM100.8

Tukkuerä

24

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

100 W/m²

Kytkentäteho:

720...840 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

8 m²

Resistanssi:

66.1 Ohm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

kyllä

Kytkentäjännite:

207...253 V

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

16000 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

4 mm

PTC-resistorin pituus:

4000 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Lattialämmitysmatto 0,5x16m, 8m², 800W/230V, 100W/m², paksuus 4 mm. Liitäntäkaapeli 4m. Alin asennuslämpötila -5°C. Maadoitettu kaksijohdin kaapeli.

ThinMat on ohut lattialämmitysmatto kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Lämmityskaapeli on kiinnitetty liimapintaiseen lasikuituverkkoon. Asennettaessa matto tarttuu hyvin alustaansa, kaapeleiden asennusväliksi tulee automaattisesti oikea ja lattian pintalämpötila on tasainen. ThinMat pitää asentaa palamattomalle pinnalle tasoitteeseen. Pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Pakkauksessa on lämmitysmatto, alumiiniteippiä ja termostaatin anturin asennusputki Ø13mm.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan