PISTESARJAT - Kattolämmityselementti - ALSON 150 / 60x540 / 490W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Teho:
0.49 kW/m²Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 0.49 kW/m²
Pituus - 5400 mm
Leveys - 600 mm
Pinta-ala - 3.24 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419864022181
Sähkönumero
8178720
Toimittajan tuotenumero
ALSON 150/60X540
Tukkuerä
10
Teho:
0.49 kW/m²
Pituus:
5400 mm
Leveys:
600 mm
Pinta-ala:
3.24 m²
ALSON Kattolämpöelementit 150w/m²
Kattolämmitys on mukava ja kustannustehokas lämmitysmuoto.Kattolämmitys on huonekohtainen lämmitysratkaisu, jolla lämmittimet voidaan sijoittaa näkymättömästi. Järjestelmä muodostuu sisäkattoon asennetuista lämmityselementeistä sekä säätöohjauslaitteista.
Tekniset tiedot
Kattolämmitys on mukava ja kustannustehokas lämmitysmuoto.Kattolämmitys on huonekohtainen lämmitysratkaisu, jolla lämmittimet voidaan sijoittaa näkymättömästi. Järjestelmä muodostuu sisäkattoon asennetuista lämmityselementeistä sekä säätöohjauslaitteista.
- Huomaamaton asennus
- Helppo ja toimintavarma
- Kahden metrin (2m) syöttökaapeli
Tekniset tiedot
- Jännite 230 V
- Teho 150 W/m2
- Paksuus 0,5 mm
- Liitosjohto 2 m MK 1,5
- Mallirekisterinro 13718
PISTESARJAT -tuote
Tutustu PISTESARJAT-sarjaan