PISTESARJAT - Kattolämmityselementti - ALSON 150 / 60x630 / 570W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Teho:
0.57 kW/m²Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 0.57 kW/m²
Pituus - 6300 mm
Leveys - 600 mm
Pinta-ala - 3.78 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419864022198
Sähkönumero
8178721
Toimittajan tuotenumero
ALSON 150/60X630
Tukkuerä
10
Teho:
0.57 kW/m²
Pituus:
6300 mm
Leveys:
600 mm
Pinta-ala:
3.78 m²
ALSON Kattolämpöelementit 150w/m²
Kattolämmitys on mukava ja kustannustehokas lämmitysmuoto.Kattolämmitys on huonekohtainen lämmitysratkaisu, jolla lämmittimet voidaan sijoittaa näkymättömästi. Järjestelmä muodostuu sisäkattoon asennetuista lämmityselementeistä sekä säätöohjauslaitteista.
- Huomaamaton asennus
- Helppo ja toimintavarma
- Kahden metrin (2m) syöttökaapeli
Tekniset tiedot
- Jännite 230 V
- Teho 150 W/m2
- Paksuus 0,5 mm
- Liitosjohto 2 m MK 1,5
- Mallirekisterinro 13718
PISTESARJAT -tuote
Tutustu PISTESARJAT-sarjaan