UTU - Data-asennuskotelo ovella - IT-Pointer GD318

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

355 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mm

Korkeus:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Syvyys:

131 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot93 mm

Materiaali:

muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Laiterivien määrä - 0

  • Leveys - 355 mm

  • Korkeus - 500 mm

  • Syvyys - 131 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033154788

Sähkönumero

3315478

Toimittajan tuotenumero

IT-POINTERGD318

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Laiterivien määrä:

0

Leveys:

355 mm

Korkeus:

500 mm

Syvyys:

131 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

muu

Maksimikuorma:

0 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Maadoituksella:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

ei

Pintamateriaali:

muu

RAL-numero:

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Data-asennuskotelo IP30. Pinta-asennukseen. ovella. Kotelopolystyreeniä. 2-osainen pistorasia.

Data-asennuskotelo IP30. Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo polystyreeniä. 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Paikat RJ45 -liittimille 22 kpl, SC-2 kuituliittimille 2 kpl. IT-osa ja keskus liitetään toisiinsa asennustuesta irroitettavilla liitinpaloilla. Mukana toimitetaan liitinaihiolevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan