UTU - Data-asennuskotelo Fe - IT-pointer-550M IP30 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
550 mmKorkeus:
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 0
Leveys - 550 mm
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 93 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526001883
Sähkönumero
3332375
Toimittajan tuotenumero
IT-POINTER-550M
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
0
Leveys:
550 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
93 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
muu
Maksimikuorma:
0 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Data-asennuskotelo IP30 (saneeraukseen). Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Takalevyssä on puhkaistava aukko 120x210 mm. Paikat RJ45-liittimille 14 kpl, liitinaihiot Actassi, Keystone ja Amp- RJ45 -liittimille. Oven kätisyys on vaihdettavissa. Voidaan asentaa pystyyn, vaakaan tai yhteen ryhmäkeskuksen (3332373) kanssa, soveltuu asennettavaksi esim. oven yläpuolelle vaakaan.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan