WIHA - Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin ¼x58 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

58 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"

  • Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"

  • Pituus - 58 mm

  • Hylsynpidin - ei

  • Magneettinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995018955

Sähkönumero

6431926

Toimittajan tuotenumero

01895

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:

1/4"

Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:

1/4"

Pituus:

58 mm

Hylsynpidin:

ei

Magneettinen:

kyllä

Kärjen pikakiinnitys:

ei

Magneettinen kärjenpidin 7113 S 1/4 kärjenpidin 58 mm



Kärjenpidin. Ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu. Ruuvauskärjille DIN 3126, ISO 1173 tyyppi C 6.3. Kärki. DIN 3126, ISO 1173, tyyppi E 6.3. Voimakas neodym-magneetti.