WIHA - Ruuvauskärkitarvike - ¼x250 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"
Pituus - 250 mm
Hylsynpidin - ei
Magneettinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995360948
Sähkönumero
6435790
Toimittajan tuotenumero
36094
Tukkuerä
5
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:
1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:
1/4"
Pituus:
250 mm
Hylsynpidin:
ei
Magneettinen:
kyllä
Kärjen pikakiinnitys:
ei
Magneettinen kärkipidin kiinnitysrenkaalla 1/4x250 mm
Helpottaa työtäsi: Pääset käsiksi myös syvällä oleviin ruuveihin jopa 250 mm kärkipitimen ansiosta.Parantaa tehokkuuttasi: Kärjenpitimen kapea rakenne takaa, että yllät syvällä oleviin ruuveihin.Käyttö: Kun kärjen on pysyttävä tukevasti paikallaan, esim. sarjaruuvauksissa.
Helpottaa työtäsi: Pääset käsiksi myös syvällä oleviin ruuveihin jopa 250 mm kärkipitimen ansiosta.Parantaa tehokkuuttasi: Kärjenpitimen kapea rakenne takaa, että yllät syvällä oleviin ruuveihin.Käyttö: Kun kärjen on pysyttävä tukevasti paikallaan, esim. sarjaruuvauksissa.