Varastointi päättyy

WIHA - Ruuvauskärki - PZ2x150 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPhillips PH

Koko:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Kokonaispituus:

150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ

  • Koko - 1

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Kokonaispituus - 150 mm

  • Liitäntäkoko - 6.35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995232283

Sähkönumero

6431909

Toimittajan tuotenumero

23228

Tukkuerä

1

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Koko:

1

Liitäntäkoko:

1/4"

Kokonaispituus:

150 mm

Liitäntäkoko:

6.35 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Professional, pidemmät ruuvauskärjet 7042 Z PZ2x150 mm

Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan