WIHA - Ruuvauskärki - PH2x110 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ruuvausjärjestelmä:

Phillips PH
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPozidriv PZ

Koko:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Kokonaispituus:

110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH

  • Koko - 2

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Kokonaispituus - 110 mm

  • Liitäntäkoko - 6.35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995058005

Sähkönumero

6431906

Toimittajan tuotenumero

05800

Tukkuerä

1

Ruuvausjärjestelmä:

Phillips PH

Koko:

2

Liitäntäkoko:

1/4"

Kokonaispituus:

110 mm

Liitäntäkoko:

6.35 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Professional, pidemmät ruuvauskärjet 7041 Z PH2x110 mm

Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan