HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 kirkas - TF21 4.8/2.4 VAL 60M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

4.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25.4 mm

Väri:

valkoinen

Pituus:

60 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 4.8 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 2.4 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5016371044449

Sähkönumero

5236246

Toimittajan tuotenumero

309-50489

Tukkuerä

1

Kutistamaton sisähalkaisija:

4.8 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

2.4 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

valkoinen

Kutistussuhde:

2:1

Halogeeniton:

ei

Pituus:

60 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.51 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

3/16"

UL-hyväksyntä:

kyllä

Tulostettava:

kyllä

Liimaton kutisteletku. Kutistussuhde 2:1



TF21 - ohutseinämäinen kutistemuoviletku
  • Ohutseinämäinen ja taipuisa kutistemuoviletku
  • Kutistussuhde 2:1
  • Nopeasti kutistuva
  • Matala kutistuslämpötila
  • Hyvä mekaaninen kestävyys
  • Itsestään sammuva
  • Kestää yleisimpiä nesteitä ja liuottimia
  • Ominaisuudet täyttävät useiden teollisuusstandardien vaatimukset
  • UL- ja CSA-hyväksytty
  • Ohjelmassa useita eri kokoja ja värejä
  • Oranssi saatavana kysyttäessä