HAGER - Asennuslistan kansi tehalit.SL - SL201152 PVC SL20x115x2000 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

115 mm

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Koristelu:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkirsikka
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyökki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsucupira
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdottammi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaahtera

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 115 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740221931

Sähkönumero

1427374

Toimittajan tuotenumero

SL2011529011

Tukkuerä

24

Korkeus:

115 mm

Syvyys:

20 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

musta

Jalkalistalla:

ei

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9011

Materiaalin laatu:

PVC

Jalkalistakanavakansi PVC SL20x115x2000 grafiitinmusta,jalkalistakanavarunko tilattava erikseen

Jalkalistakanavan kansi SL 20x115 PVC-muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Kansi asennetaan jalkalistakanavarungon SL201151 päälle.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan