HAGER - Asennuslistan kansi tehalit.SL - SL200802 PVC SL20x80x2000 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

80 mm

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Koristelu:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkirsikka
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyökki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsucupira
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdottammi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaahtera

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 80 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 36 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740894975

Sähkönumero

1427269

Toimittajan tuotenumero

SL2008029011

Tukkuerä

36

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

20 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

musta

Jalkalistalla:

ei

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9011

Materiaalin laatu:

PVC

Jalkalistakanavakansi PVC SL20x55x2000 grafiitinmusta,jalkalistakanavarunko tilattava erikseen Jalkalistakanavan kansi SL 20x80 joustoreunalla seinä- ja lattiapintojen epätasaisuuksien kompensoimiseksi, profiili PVC-muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Kansi asennetaan jalkalistakanavarungon SL200801 päälle.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan