RAYCHEM - Lämpökaapeli itserajoittuva - 10VPL2-CT

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapeli itserajoittuva - 10VPL2-CT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

30 W/m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 260 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 30 W/m

  • Halkaisija - 0 mm

  • Pituus - 230 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506000306

Sähkönumero

0430916

Toimittajan tuotenumero

10VPL2-CT

Tukkuerä

0

Suurin pitolämpötila:

260 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

30 W/m

Halkaisija:

0 mm

Pituus:

230 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

7.9 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

11.7 mm

Väri:

punainen

10VPL2-CT Itserajoittuva lämpökaapeli, 30 W/m +10°C, maks. ylläpitolämpötila 210°C, lämmönkestävyys jännitteettömänä 260°C, Ex-hyväksytty



Teollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m (+10 °C) B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Max. lämpötilan kesto jatk. / hetk. °C