CARIITTI - Valokuituvalaisin - KIHLA KRISTALLI/KULTA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
kultaTärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa 
- Avauskulma - 360 ° 
- Väri - kulta 
- Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora 
- Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6420611174329
Sähkönumero
4179206
Toimittajan tuotenumero
1545831
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Avauskulma:
360 °
Väri:
kulta
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
muu
Pituus:
175 mm
Leveys:
155 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
94 mm
Kihla on koristevalaisin, joka soveltuu käytettäväksi aulatilojen, makuuhuoneiden, ravintoloiden ja saunan tunnelmavalaisimena. Kihlan kristalli heijastaa seinälle kauniin valokuvion; jos kuitusarjan projektori on varustettu värinvaihdolla saadaan seinälle upeita väriefektejä.
Valaisimen materiaaleina on käytetty Schöler-kristallia sekä kullattua messinkiä. Vaati valaistuakseen 1 kpl C-Flex / S-Flex 3-4 M8 kuidun.
Mitat ovat K 175 x L 155 x S 94 mm.