CARIITTI - Valokuituvalaisin - Kihla kristalli/RST

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuituvalaisin - Kihla kristalli/RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

ruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Avauskulma - 360 °

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611174275

Sähkönumero

4179172

Toimittajan tuotenumero

1545830

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Avauskulma:

360 °

Väri:

ruostumaton teräs

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Pituus:

175 mm

Leveys:

155 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

94 mm

Kihla on koristevalaisin, joka soveltuu käytettäväksi aulatilojen, makuuhuoneiden, ravintoloiden ja saunan tunnelmavalaisimena. Kihlan kristalli heijastaa seinälle kauniin valokuvion; jos kuitusarjan projektori on varustettu värinvaihdolla saadaan seinälle upeita väriefektejä.
Valaisimen materiaaleina on käytetty Schöler-kristallia sekä ruostumatonta terästä. Vaati valaistuakseen 1 kpl C-Flex / S-Flex 3-4 M8 kuidun. Mitat ovat K 175 x L 155 x S 94 mm.