ENSTO - AV-rasia Intro - USB-terminaali 2.0 val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - ruuvi
Tietoliikenneyhteyksien määrä - 1
SAT/TV-yhteyksien määrä - 0
Radioyhteyksien määrä - 0
ISDN-yhteyksien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100353339
Sähkönumero
7907123
Toimittajan tuotenumero
MALS1122WWFI
Tukkuerä
1
Kiinnitystapa:
ruuvi
Tietoliikenneyhteyksien määrä:
1
SAT/TV-yhteyksien määrä:
0
Radioyhteyksien määrä:
0
ISDN-yhteyksien määrä:
0
Pinta-asennus:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Analogisten puhelinyhteyksien määrä:
0
USB-liittimien määrä:
1
Cinch-liittimien määrä:
0
2,5 mm -liittimien määrä:
0
3,5 mm -liittimien määrä:
0
6,3 mm -liittimien määrä:
0
Väri:
valkoinen
Uppoasennettava USB-jatkoliitin. Upotussyvyys 30 mm. Sisältää asennuskehyksen. Varmista riittävä tila kaapelille.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan