ENSTO - AV-rasia Intro - USB-terminaali 2.0 mus

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Tietoliikenneyhteyksien määrä - 1

  • SAT/TV-yhteyksien määrä - 0

  • Radioyhteyksien määrä - 0

  • ISDN-yhteyksien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100353346

Sähkönumero

7907122

Toimittajan tuotenumero

MALS1122SWFI

Tukkuerä

1

Kiinnitystapa:

ruuvi

Tietoliikenneyhteyksien määrä:

1

SAT/TV-yhteyksien määrä:

0

Radioyhteyksien määrä:

0

ISDN-yhteyksien määrä:

0

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Analogisten puhelinyhteyksien määrä:

0

USB-liittimien määrä:

1

Cinch-liittimien määrä:

0

2,5 mm -liittimien määrä:

0

3,5 mm -liittimien määrä:

0

6,3 mm -liittimien määrä:

0

Väri:

musta

Uppoasennettava USB-jatkoliitin. Upotussyvyys 30 mm. Sisältääasennuskehyksen. Varmista riittävä tila kaapelille.

Uppoasennettava USB-jatkoliitin. Upotussyvyys 30 mm. Sisältää asennuskehyksen. Varmista riittävä tila kaapelille.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan