SORMAT - Levyseinäkiinnike - DIY GRIPPER 8, + ruuvit 5kpl

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yleistulppa

  • Porausreiän halkaisija - 8 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4.5...6 mm

  • Sisältää ruuvin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031956744

Sähkönumero

1310011

Toimittajan tuotenumero

9640095674

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

yleistulppa

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Materiaali:

muovi

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

4.5...6 mm

Sisältää ruuvin:

kyllä

Pituus:

38 mm

Materiaalin laatu:

muu

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

44 mm

Sopii ranskalaiseen puuruuviin:

ei

Sopii solubetonille:

kyllä

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

kyllä

Sopii kaasubetonille:

kyllä

Soveltuu kipsille:

kyllä

Sopii lastulevylle:

kyllä

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Sopii reikätiilelle:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Soveltuu puulle:

ei

Läpivientiasennus:

ei

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

ei

Porareiän halkaisija 8 mm, mukana toimitettava ruuvi Ø 6 x 50 T30,laipallinen yleistulppa kaikkiin seiniin

IP- pakattu särmä seinätulppa GRIPPER ruuvilla sopii kaikkiin rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen yleisimpiin seinäkiinnityksiin. Mukana toimitettava ruuvi Ø 6 x 50 T30 sinkitty kupukanta.