SORMAT - Levyseinäkiinnike - DIY GRIPPER 5, + ruuvit 5kpl

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yleistulppa

  • Porausreiän halkaisija - 5 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 3...4.5 mm

  • Sisältää ruuvin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031956706

Sähkönumero

1310008

Toimittajan tuotenumero

9640095670

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

yleistulppa

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Materiaali:

muovi

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

3...4.5 mm

Sisältää ruuvin:

kyllä

Pituus:

24 mm

Materiaalin laatu:

muu

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

28 mm

Sopii ranskalaiseen puuruuviin:

ei

Sopii solubetonille:

kyllä

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

kyllä

Sopii kaasubetonille:

kyllä

Soveltuu kipsille:

kyllä

Sopii lastulevylle:

kyllä

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Sopii reikätiilelle:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Soveltuu puulle:

ei

Läpivientiasennus:

ei

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

ei

Porareiän halkaisija 5 mm, mukana toimitettava ruuvi Ø 4 x 35 T15,laipallinen yleistulppa kaikkiin seiniin

IP- pakattu särmä seinätulppa GRIPPER ruuvilla sopii kaikkiin rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen yleisimpiin seinäkiinnityksiin. Mukana toimitettava ruuvi Ø 4 x 35 T15 sinkitty kupukanta.