SORMAT - Levyseinäkiinnike - DIY GRIPPER 8 , 5 kpl

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yleistulppa

  • Porausreiän halkaisija - 8 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4.5...6 mm

  • Sisältää ruuvin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031956645

Sähkönumero

1310003

Toimittajan tuotenumero

9640095664

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

yleistulppa

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Materiaali:

muovi

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

4.5...6 mm

Sisältää ruuvin:

ei

Pituus:

38 mm

Materiaalin laatu:

muu

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

44 mm

Sopii ranskalaiseen puuruuviin:

ei

Sopii solubetonille:

kyllä

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

kyllä

Sopii kaasubetonille:

kyllä

Soveltuu kipsille:

kyllä

Sopii lastulevylle:

kyllä

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Sopii reikätiilelle:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Soveltuu puulle:

ei

Läpivientiasennus:

ei

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

ei

Porareiän halkaisija 8 mm, sopiva ruuvin halkaisija 4,5-6 mm, sopivaruuvin pituus 38 mm + kiinnitettävä aine, laipallinen yleistulppakaikkiin seiniin

IP- pakattu särmä seinätulppa GRIPPER sopii kaikkiin rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen yleisimpiin seinäkiinnityksiin. Sopiva ruuvin pituus 38 mm + kiinnitettävä aine.