SORMAT - Levyseinäkiinnike - DIY GRIPPER 6, 8 kpl

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yleistulppa

  • Porausreiän halkaisija - 6 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4...5.5 mm

  • Sisältää ruuvin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031956621

Sähkönumero

1310002

Toimittajan tuotenumero

9640095662

Tukkuerä

80

Malli / Tyyppi:

yleistulppa

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Materiaali:

muovi

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

4...5.5 mm

Sisältää ruuvin:

ei

Pituus:

32 mm

Materiaalin laatu:

muu

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

38 mm

Sopii ranskalaiseen puuruuviin:

ei

Sopii solubetonille:

kyllä

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

kyllä

Sopii kaasubetonille:

kyllä

Soveltuu kipsille:

kyllä

Sopii lastulevylle:

kyllä

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Sopii reikätiilelle:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Soveltuu puulle:

ei

Läpivientiasennus:

ei

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

ei

Porareiän halkaisija 6 mm, sopiva ruuvin halkaisija 4-5,5 mm, sopivaruuvin pituus 32 mm + kiinnitettävä aine, laipallinen yleistulppakaikkiin seiniin

IP- pakattu särmä seinätulppa GRIPPER sopii kaikkiin rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen yleisimpiin seinäkiinnityksiin. Sopiva ruuvin pituus 32 mm + kiinnitettävä aine.