PISTESARJAT - Lämpökaapeli itserajoi Thermon - BSX 10-2-FOJ

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

32 W/m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 65 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 32 W/m

  • Pituus - 160 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004322161

Sähkönumero

0432216

Toimittajan tuotenumero

BSX 10-2 FOJ

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

65 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

32 W/m

Pituus:

160 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.5 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

13.5 mm

Väri:

harmaa

temp



BSX, Itserajoittuva lämmityskaapeli
Itsesäätyvä kaapeli putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon ja lämmitykseen.BSX kaapelit on hyväksytty käytettäviksi sekä luokitelluissa että luokittelemattomissa mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukaisesti. Lisäksi kaapelilla on mm. Lloyd's Register ja DNV-hyväksynnät.

Rakenne:
Fluoropolymeerivaippa (FOJ) tai Polyolefin vaippa (OJ).
Johtimet nikkelöityä kuparia.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite 230 V (saatavana myös 110V)
Max. käyttölämpötila 65°C
Maxlämpötila jännitteettömänä 85°C
Min. asennuslämpötila -60°C
Min. taivutussäde -15°C ... 10 mm / -60°C ... 32 mm
ATEX-hyväksytty
II 2 G/D, e II T5 tai T6

PISTESARJAT -tuote

Tutustu PISTESARJAT-sarjaan