HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 musta - TCN20 25.4/12.7 MUS 60M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

25.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50.8 mm

Pituus:

60 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 25.4 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 12.7 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 60 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026282800

Sähkönumero

5236149

Toimittajan tuotenumero

300-73100

Tukkuerä

60

Kutistamaton sisähalkaisija:

25.4 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

12.7 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

2:1

Halogeeniton:

ei

Pituus:

60 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.9 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...125 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

1"

UL-hyväksyntä:

kyllä

Tulostettava:

kyllä

Liimaton ohutseinämä kutisteletku. Kutistussuhde 2:1. UL-hyväksytty



TCN20 - ohutseinämäinen kutistemuoviletku
  • Ohutseinämäinen kutistemuoviletku yleiskäyttöön
  • Kutistussuhde 2:1
  • Itsestään sammuva
  • Nopeasti kutistuva
  • Matala kutistuslämpötila
  • Hyvä mekaaninen kestävyys