HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 musta - TCN20 12.7/6.4 MUS 100M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

12.7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50.8 mm

Pituus:

100 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 12.7 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 6.4 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026282787

Sähkönumero

5236147

Toimittajan tuotenumero

300-73080

Tukkuerä

100

Kutistamaton sisähalkaisija:

12.7 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

6.4 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

2:1

Halogeeniton:

ei

Pituus:

100 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.65 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...125 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

1/2"

UL-hyväksyntä:

kyllä

Tulostettava:

kyllä

Liimaton ohutseinämä kutisteletku. Kutistussuhde 2:1. UL-hyväksytty



TCN20 - ohutseinämäinen kutistemuoviletku
  • Ohutseinämäinen kutistemuoviletku yleiskäyttöön
  • Kutistussuhde 2:1
  • Itsestään sammuva
  • Nopeasti kutistuva
  • Matala kutistuslämpötila
  • Hyvä mekaaninen kestävyys