SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin LED Exxact - UNI400LED 4-400W RCL UK ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LEDVäri:
antrasiittiNimellisteho, resistiivinen kuorma:
10...400 WKokoonpano:
peruselementti keskiölevylläTärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480686108
Sähkönumero
2622226
Toimittajan tuotenumero
WDE003299
Tukkuerä
16
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
10...400 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muu
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
29 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...50 Hz
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
4...400 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
4...400 VA
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
UNI400LED on laajan tehoalueen valonsäädin, jonka minimiteho on 4 W. Perinteisten lamppukuormien lisäksi se on hyväksytty himmennettävien LED-lamppujen ja -valaisimien säätöön. UNI400LED on suositeltava valinta myös silloin, kun valonsäädin on kytketty valaisinpistorasialle, eikä valonlähdettä asennusvaiheessa tiedetä.
UNI400LED ei tarvitse nollajohtoa, joten sen voi asentaa olemassaolevan kytkimen paikalle. Se sopii myös porrasvalokytkentään. Valon säätöalueen maksimi- ja minitaso on säädettävissä. Oikosulku- ja ylikuormasuojaus on elektroninen (ei sulaketta). Suurin kytkettävä teho:
4-400 W hehkulamput,
4-400 W halogeenilamput 230V,
4-400 VA elektroniset muuntajat,
4-400 VA rautasydänmuuntajat,
4-200 W LED-lamput, tai
4-40 W LED-lamput RL-tilassa
Toimintaperiaatteeltaan UNI400LED on yleissäädin: se tunnistaa kytketyn kuorman ja toimii nousevaa (RL) tai laskevaa (RC) reunaa leikkaavana säätimenä. Jos LED-lampuilla esiintyy välkkymistä, säätötavan voi asettaa kiinteästi RL-tilaan. Tässä tapauksessa suurin kytkettävä teho alenee 40 W:iin.
Dimmer tool:
https://dimmertool.schneider-electric.com/finland/

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan