ABB - Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe - RY5E33JS 50A IP20C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ryhmien kokonaismäärä:
33Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 33
Kotelointiluokka (IP) - muu
Sisältää pistorasian - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033101003
Sähkönumero
3310100
Toimittajan tuotenumero
2TQN000016Y0101
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
33
Kotelointiluokka (IP):
muu
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
800 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
550 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Syvyys:
112 mm
Väri:
valkoinen
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
15
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
4
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Upotussyvyys:
95...95 mm
RAL-numero:
9016
Kaikissa Näpsä-keskuksissa kaikki lähtevät kojeet kytketään jousiliitäntäisiin kojeisiin, johdonsuojakatkaisijoihin ja N/PE-liittimiin. Johdonsuojakatkaisijoissa virtakisko tulee katkaisijan alempiin napoihin jolloin tarpeen vaatiessa voidaan syöttö lisättäville komponenteille johdottaa ylemmistä navoista. Tämä tekee keskuksen laajentamisen turvallisemmaksi kun johdotusta ei tarvitse tehdä virtakiskon taakse, minne on vaikea nähdä.

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan