Etusivu

ABB - Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe - RY5E39JS 50A IP20C

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

39
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot51

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 39

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Sisältää pistorasian - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101027

Sähkönumero

3310102

Toimittajan tuotenumero

2TQN000017Y0101

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

39

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

950 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

550 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Syvyys:

112 mm

Väri:

valkoinen

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

15

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Upotussyvyys:

95...95 mm

RAL-numero:

9016

4 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 39 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 66-mod varatilaa. Ovi lisävarusteena.Värisävy RAL9016.  Ryhmäkeskus sisältää peräti 4kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä sekä 39kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa.

 Kaikki lähtevät johtimet kytketään jousiliitäntäisiin kojeisiin, johdonsuojakatkaisijoihin ja N/PE-liittimiin.

 N/PE-liittimet ovat vikavirtasuojakytkinten vieressä.

 ABB jousiliitäntäiset johdonsuojakatkaisijat kytket näppärästi edestäpäin, jolloin asennus helpottuu ja nopeutuu.

 Keskukset sopivat pinta- ja uppoasennukseen.

 Ryhmäkeskusten kotelokoot yhteensopivia KNX-kotelojen kanssa (huom. läpiviennit)

Keskukset ovat miellyttäviä ja nopeita asentaa sekä kytkeä.

 Keskus on käytännössä suurempi sisältä kuin päältä, koska kaapelointitilat jäävät seinän sisään ja vain seinäverhoilun päälle kiinnitettävä ovi jää näkyviin

 Pääkytkimen vieressä tilavaraus ylijännitesuojalle.

ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan