Varastointi päättyy

HAGER - Kytkin W.1 - 6+6/10A/250V/IP55 KJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

vaihtokytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotristikytkin

Väri:

harmaa

Vipujen määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - harmaa

  • Kiinnitystapa - muu

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334390237

Sähkönumero

2009047

Toimittajan tuotenumero

30483515

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

harmaa

Kiinnitystapa:

muu

Materiaali:

muovi

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Vipujen määrä:

2

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Valaistustoiminto:

muu

Valaistuksen tyyppi:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Upotussyvyys:

12 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaksoisvaihtokytkinrunko vivulla uppo- ja pinta-asennukseen (6+6) 10AX/250VAC jousiliittimillä väri harmaa, käyttölämpötila -40 ...+60 ast, asennus pinta-asennusrasian tai uppoasennuskehyksen kanssa. Kaksoivaihtokytkinrunko 2-osaisella vivulla pinta-/ uppoasennus, erotetuilla tuloliittimillä Nimellisjännite 250 V~ Kytkentävirta 10 AX Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista ? jousiliittimillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan