ENSTO FINLAND - Kutisteulkopääte 3-johd 95-240 - HOT3.2413L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteulkopääte 3-johd 95-240 - HOT3.2413L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...95 mm²

Nimellisjännite U:

24 kV

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²

  • Kelpuutettu jännite - 24 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100311810

Sähkönumero

5218198

Toimittajan tuotenumero

HOT3.2413L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Kelpuutettu jännite:

24 kV

Nimellisjännite U:

24 kV

12/20 (24) kV Al/Cu 95-240 mm² lämpökutiste puolijohtava 3-johtimiselle kaapelille kaapelikengillä



Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu kolmijohdinkaapeleille. Päätteen alaosa on pinnaltaan puolijohtava kosteissa tiloissa esiintyvien pintapurkausten vähentämiseksi.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikenkä kaapelin Cu-lankasuojalle, massat, teipit, lämpökutistettavat kentän