ENSTO FINLAND - Kutisteulkopääte 3-johd150-300 - HOT3.2414L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
150...300 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste
Johtimien määrä - 3
Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala - 150...300 mm²
Kelpuutettu jännite - 24 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100311834
Sähkönumero
5218200
Toimittajan tuotenumero
HOT3.2414L
Tukkuerä
1
Kaapelipäätteen tyyppi:
lämpökutiste
Johtimien määrä:
3
Kaapelikengän tyyppi:
ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala:
150...300 mm²
Kelpuutettu jännite:
24 kV
Nimellisjännite U:
24 kV
Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu kolmijohdinkaapeleille. Päätteen alaosa on pinnaltaan puolijohtava kosteissa tiloissa esiintyvien pintapurkausten vähentämiseksi.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikenkä kaapelin Cu-lankasuojalle, massat, teipit, lämpökutistettavat kentän