PERFORMANCE IN LIGHTING - Pollarivalaisin - MIMIK 10 POST 600 11W 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KRungon väri:
harmaaTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK08
Valaisimen tehokkuus - 91.5 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
257 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8018367638127
Sähkönumero
4537233
Toimittajan tuotenumero
304615
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
91.5 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Rungon väri:
harmaa
Korkeus/syvyys:
653 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
11...11 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
130 mm
Pituus:
130 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
82.1 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
68.9 %
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Valovoima:
91.5 cd
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
50
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
85
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
915...915 lm
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²
Teholähteen tyyppi:
verkkovirta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MIMIK-sarja koostuu korkealaatuisista LED-pollarivalaisimista. Runko ja häikäisysuoja maalattua painevalettua alumiinia. Häikäisysuoja karkaistua turvalasia, jossa on silkkipainatus. Heijastin himmennettyä kirkasta alumiinia (Al 99,98). Silikonitiiviste. Ulkoinen sähkökytkentä vesitiiviin QUICK-uros-naarasliittimen ja johdon avulla. Ulkopuoliset ruuvit ruostumatonta terästä. Pollari maalattua puristevalettua alumiinia. Sisältää alustalevyn. Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan valosaasteelta suojaavia valaisimia.
PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote
Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan