PERFORMANCE IN LIGHTING - Pollarivalaisin - MIMIK 10 POST 600 11W 3K

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Rungon väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Valaisimen tehokkuus - 74.5 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

257 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8018367638103

Sähkönumero

4537231

Toimittajan tuotenumero

304613

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valaisimen tehokkuus:

74.5 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Rungon väri:

harmaa

Korkeus/syvyys:

653 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

11...11 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

muu

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

130 mm

Pituus:

130 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

82.1 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

68.9 %

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Valovoima:

74.5 cd

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

50

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

85

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

745...745 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Teholähteen tyyppi:

verkkovirta

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-pollari H=600mm. harmaa

MIMIK-sarja koostuu korkealaatuisista LED-pollarivalaisimista. Runko ja häikäisysuoja maalattua painevalettua alumiinia. Häikäisysuoja karkaistua turvalasia, jossa on silkkipainatus. Heijastin himmennettyä kirkasta alumiinia (Al 99,98). Silikonitiiviste. Ulkoinen sähkökytkentä vesitiiviin QUICK-uros-naarasliittimen ja johdon avulla. Ulkopuoliset ruuvit ruostumatonta terästä. Pollari maalattua puristevalettua alumiinia. Sisältää alustalevyn. Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan valosaasteelta suojaavia valaisimia.

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan