ENSTO - Mittauskeskus uppo/pinta Waltteri - PESNV345.21

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Mittauskeskus uppo/pinta Waltteri - PESNV345.21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

520 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot545 mm

Korkeus:

1100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus

  • Asennuslevyllä - ei

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

264 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677628740

Sähkönumero

3301619

Toimittajan tuotenumero

PESNV345.21

Tukkuerä

10

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus

Asennuslevyllä:

ei

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

50 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Moduulirivien määrä:

3

Leveys:

520 mm

Korkeus:

1100 mm

Syvyys:

130 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tariffimittauskeskus

3-vaiheinen kuivan tilan mittauskeskus, jossa yksi mittariristikko, kaksi 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 21kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 40 modulia varatilaa.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan