ENSTO - Tariffimittauskeskus Waltteri - ESNV345.36

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Tariffimittauskeskus Waltteri - ESNV345.36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

545 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot520 mm

Korkeus:

1400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Asennuslevyllä - ei

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

392 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677666704

Sähkönumero

3305024

Toimittajan tuotenumero

ESNV345.36

Tukkuerä

10

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Asennuslevyllä:

ei

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

50 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Moduulirivien määrä:

3

Leveys:

545 mm

Korkeus:

1400 mm

Syvyys:

130 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdonsuojakatkaisijoilla ja vikavirtasuojakytkimillä

3-vaiheinen kuivan tilan mittauskeskus, jossa neljä 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 36kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 70 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet. Keskus on korvattu mallilla ESNV345.36.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan