ABB - Data-asennuskotelo - DATA1200 IP20C FE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

550 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot275 mm

Korkeus:

1200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - ei ole

  • Leveys - 550 mm

  • Korkeus - 1200 mm

  • Syvyys - 112 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101119

Sähkönumero

3310111

Toimittajan tuotenumero

2TQN000005Y0101

Tukkuerä

10

Kiinnityskohta:

ei ole

Leveys:

550 mm

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

112 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Ovien lukumäärä:

1

Kattolevyllä:

ei

Maadoituksella:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

ei

RAL-numero:

9016

Data-osa täyttää M65/2015 määräyksen vaatimukset. RJ45 liitintelineet LexCom ja AMP, 3M, Keystone-liittimille. Sisältää oven.Värisävy RAL9016.

Data-osa 550x1200x112 mm, pinta / uppoasennukseen. Data-osa täyttää 65D/2019 vaatimukset. 27 kpl RJ45 Actassi tai AMP, 3M, Keystone-liitinpaikkaa. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan