ABB - Data-asennuskotelo Fe - DATA500 IP20C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - ei ole
Leveys - 275 mm
Korkeus - 500 mm
Syvyys - 102 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033101393
Sähkönumero
3310139
Toimittajan tuotenumero
2TQN000111Y0104
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
ei ole
Leveys:
275 mm
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
102 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ovien lukumäärä:
1
Kattolevyllä:
ei
Maadoituksella:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
RAL-numero:
9016
LexCom ja AMP, 3M, Keystone-liittimille, RAL 9016
DData-asennuskotelo saneerauskohteisiin, pinta-asennus IP20C, mitat 275x500x102 mm. Voidaan asentaa erillisasennuksena tai ryhmäkeskuksen RP2E12JS (3310140) yhteyteen, samaan sarjaan kuuluu myös 1T-mittauskeskus 1M2T00S (3310110). Data-osa täyttää uusimmat määräykset. RJ45 liitintelineet Actassi ja AMP, 3M, Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.
DData-asennuskotelo saneerauskohteisiin, pinta-asennus IP20C, mitat 275x500x102 mm. Voidaan asentaa erillisasennuksena tai ryhmäkeskuksen RP2E12JS (3310140) yhteyteen, samaan sarjaan kuuluu myös 1T-mittauskeskus 1M2T00S (3310110). Data-osa täyttää uusimmat määräykset. RJ45 liitintelineet Actassi ja AMP, 3M, Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan