OBO BETTERMANN - Sisäkulma - GK-IH53165RW. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot119 mm

Syvyys:

58 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 175 mm

  • Syvyys - 58 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kulma - 83...97 °

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196420032

Sähkönumero

1465176

Toimittajan tuotenumero

6113440

Tukkuerä

1

Leveys:

175 mm

Syvyys:

58 mm

Muoto:

symmetrinen

Kulma:

83...97 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kansien lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Kannen leveys 1:

0 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kannen leveys 2:

0 mm

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Sisäkulma, säädettävä, symmetrinen, 2-osainen johtokanavalle GK-53165RW, kansiaukko 45mm, sisältää kannen, PC/ABS, puhtaanvalkoinenRAL 9010



Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan