OBO BETTERMANN - Sisäkulma - GK-IH70110RW. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

119 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm

Syvyys:

155 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot58 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 119 mm

  • Syvyys - 155 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kulma - 85...95 °

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195846475

Sähkönumero

1418839

Toimittajan tuotenumero

6274240

Tukkuerä

1

Leveys:

119 mm

Syvyys:

155 mm

Muoto:

symmetrinen

Kulma:

85...95 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kansien lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Kannen leveys 1:

0 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kannen leveys 2:

0 mm

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Sisäkulma, säädettävä 85-95°, 70x110mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010



Säädettävä 85-95° sisäkulma johtokanaville GK
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan