KAMIC - Kohdevalaisin - Funkis ProLED 10W 4000K hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KRungon väri:
hopeaTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 10 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK06
Rungon väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
189 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331942015429
Sähkönumero
4226022
Toimittajan tuotenumero
77.1288
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Rungon väri:
hopea
Ulkohalkaisija:
100 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Suojausluokka:
I
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
10...10 W
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
127 mm
Leveys:
100 mm
Pituus:
100 mm
Nimellisvirta-alue:
39...39 mA
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Funkis ProLED Downlight
- Tehokas LED-kattovalaisin sisä- tai ulkokäyttöön, esimerkiksi kodin tai yrityksen sisäänkäyntiä valaisemaan
- Valaisimen runko on kestävää painevalettua alumiinia ja heijastinosa on varustettu suojalasilla
- Sisäänrakennettu ohjain on himmennettävissä
- Valaisin antaa miellyttävän valon alaspäin 55° avauskulman ansiosta
- Värilämpötila 4000K
- Suojausluokka IP44
- Väri: hopeanharmaa
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan